星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の ケーブル収納・配線
星和電機(SEIWA)の ケーブル整理用品
星和電機(SEIWA)の ケーブルクランプ
ケーブル コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54083524
品番
SK-14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
適合ケーブル(Φmm)
10.5〜14.5
取付穴径(Φmm)
22
材質
本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂/ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
保護等級
IP67
使用温度範囲
-30〜60