曜日別特売
CXSM32-60-Y7BWSDPC デュアルロッドシリンダ CXSM32 SMC 54084353

 

CXSM32-60-Y7BWSDPC デュアルロッドシリンダ CXSM32 SMC 54084353
CXSM32-60-Y7BWSDPC デュアルロッドシリンダ CXSM32 SMC 54084353

デュアルロッドシリンダ CXSM32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
60
注文コード
54084353
品番
CXSM32-60-Y7BWSDPC
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする