36Vコードレスチップソーカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ、急速充電器(冷却機能付)、蓄電池(BSL36B18)、ケース、電池カバー 注文コード54084845 品番CD3607DA(WP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,100
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

業界初!180mmクラスチップソーカッタ!
新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。
これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。
AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。
軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。
ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。
サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ、急速充電器(冷却機能付)、蓄電池(BSL36B18)、ケース、電池カバー 質量(kg)4.5(BSL36A18装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)180〜185 最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63) 全長×全幅W×全高(mm)337×277×257(BSL36B18装着時) 切断板厚(mm)軟鋼材:最大12 取付穴径(Φmm)20(または19) バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36B18 充電時間(分)約40 最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60 1充電当たりの作業量アングル50×50mm(t6):約80カット、鋼板300×t12mm:約11カット
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54084845 CD3607DA(WP) 51071599 CD3607DA (WPZ) 36Vコードレスチップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスチップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする