CJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 54084854 CJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 54084854 CJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 54084854 CJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 54084854 CJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 54084854 CJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 54084854

36Vコードレスジグソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、蓄電池(BSL36B18)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 注文コード54084854 品番CJ36DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,500
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ストローク数(min-1[回/分])800〜3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) バッテリー電圧(V)36/18 ストローク量(mm)26 付属品急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、蓄電池(BSL36B18)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7(BSL36A18装着時) 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0〜45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池形名BSL36B18 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54084854 CJ36DA(XP) 55039978 CJ36DA XPZ 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする