36Vコードレス鉄筋カットベンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)36/18 注文コード54084863 品番VB3616DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥258,300
この商品はバッテリー電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!
新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。
曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。
手動による曲げ角度の微調整も可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、蓄電池(BSL36B18)、カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着)、電池カバー 質量(kg)18.6(BSL36A18装着時) 能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター直流ブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)510×230×255(BSL36B18装着時) バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 蓄電池形名BSL36B18 充電時間(分)約25 曲げ角度(°)0〜180(無段階) 1充電当たりの作業量D10/SD295:約630本※3本同時曲げ時、D16/SD345:約140本
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54084863 VB3616DA(XP) 63429487 VB3616DA (XPZ) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする