W4SE2(W) ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 54084924 W4SE2(W) ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 54084924

ボード用ドライバ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])6500 ホワイト 注文コード54084924 品番W4SE2(W)
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は回転数・色など6種類から選べます 他の種類を見る

思い通りに打つ、この軽さ。
浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。
操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。
スイッチを無接点化し耐久性をUP!

消費電力(W)400 電源(V)単相100 コード長さ(m)20(2芯) 能力(mm)ドライウォールねじ:4 質量(kg)0.9 モーターブラシレスモーター ホワイト 付属品フック、No.2プラスビット(本体装着) 長さ(mm)254 幅(mm)60 高さ(mm)152 電流(A)4.7 回転数(min-1[r.p.m])6500

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)ボード用ドライバ W4SE2 W5SE2 W36DYA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54084933
2022-10-25
用途:
石膏ボード貼付け作業
吉川内装 様 (建設業・工事業)

音も静かで、とても良いです
軽量コンパクトなのも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする