バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)2
結束可能径(mm)鉄筋:26〜40
結束秒数(秒)0.8
巻数3周
結束本数約147(1リール目安)、約1100(フル充電時目安)
質量(kg)1.45(バッテリー含む)
全長×全幅W×全高(mm)315×68×225
充電時間(時間)2
付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書
サイズXL
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。
仕様結束鉄筋サイズ:D10×D10(2本結束)〜D16×D16×D16×D16(4本結束)
RoHS指令(10物質対応)対応