エドマ(EDMA)
エドマ(EDMA)の 充電工具 本体
エドマ(EDMA)の タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
エドマタイヤー専用結束ワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
54085877
品番
367855
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
適合機種
エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL
材質
亜鉛メッキ鉄線
直径(Φmm)
0.8
質量(g)
390
長さ(m)
100
注意
※エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL専用バッテリーです。