ロジカル・ペーパーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54085929 品番 NW-B518A
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥405
販売価格(税別)
368

「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。

サイズB5 サイズ(mm)B5/ヨコ184×タテ257×厚5 罫幅(mm)7 A罫(普通横罫) 枚数40 材質(表紙)クラフトボール紙 材質本文:上質筆記用紙 坪量(g/m2)70 製本ペーパーリング 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする