CH7030B マトメルホルダー A4 横見出し 3枚 ナカバヤシ 54086367

CH7030B マトメルホルダー A4 横見出し 3枚 ナカバヤシ 54086367
CH7030B マトメルホルダー A4 横見出し 3枚 ナカバヤシ 54086367
CH7030B マトメルホルダー A4 横見出し 3枚 ナカバヤシ 54086367
CH7030B マトメルホルダー A4 横見出し 3枚 ナカバヤシ 54086367

マトメルホルダー A4 横見出し 3枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード54086367品番CH7030B
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはデスク周りの整理に便利なサイドインデックスタイプ。ホルダー3枚でA4サイズのコピー用紙を約120枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

サイズ(mm)A4/タテ309×ヨコ242×背幅15ブルー厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2マチ(mm)15内容外ホルダー1冊、サイドインデックスホルダー3枚材質カラーPP、透明PP収納枚数(枚)インデックスホルダー3枚でA4コピー用紙120枚(64g/m2程度)質量(g)130インデックスありサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする