マトメルホルダー A4 横見出し 3枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54086376 品番 CH7030Y
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはデスク周りの整理に便利なサイドインデックスタイプ。ホルダー3枚でA4サイズのコピー用紙を約120枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

サイズ(mm)A4/タテ309×ヨコ242×背幅15 イエロー 厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2 マチ(mm)15 内容外ホルダー1冊、サイドインデックスホルダー3枚 材質カラーPP、透明PP 収納枚数(枚)インデックスホルダー3枚でA4コピー用紙120枚(64g/m2程度) 質量(g)130 インデックスあり サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする