マトメルホルダー A4 上見出し 3枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54086428 品番 CH7032B
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー3枚でA4サイズのコピー用紙を約120枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅15 ブルー 厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2 マチ(mm)15 内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー3枚 材質カラーPP、透明PP 収納枚数(枚)インデックスホルダー3枚でA4コピー用紙120枚(64g/m2程度) 質量(g)130 インデックスあり サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする