CH7032Y マトメルホルダー A4 上見出し 3枚 ナカバヤシ 54086437

CH7032Y マトメルホルダー A4 上見出し 3枚 ナカバヤシ 54086437
CH7032Y マトメルホルダー A4 上見出し 3枚 ナカバヤシ 54086437
CH7032Y マトメルホルダー A4 上見出し 3枚 ナカバヤシ 54086437
CH7032Y マトメルホルダー A4 上見出し 3枚 ナカバヤシ 54086437

マトメルホルダー A4 上見出し 3枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
イエロー
内容量1冊注文コード54086437品番CH7032Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー3枚でA4サイズのコピー用紙を約120枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅15イエロー厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2マチ(mm)15内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー3枚材質カラーPP、透明PP収納枚数(枚)インデックスホルダー3枚でA4コピー用紙120枚(64g/m2程度)質量(g)130インデックスありサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする