マトメルインデックス A4 横見出し 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54086489 品番CH7034
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

鉛筆やボールペンで書き込めるインデックス付きクリアホルダーです。デスク周りの整理に便利なサイドインデックスタイプで、インデックス部には片手で簡単に留められる書類の抜け落ちを防ぐストッパーが付いています。書類の分類や整理に。マトメルホルダーのリフィルとしてご利用いただけます。

材質PP 厚さ(mm)0.2 クリア サイズA4 質量(g)135 内容インデックスホルダー5枚 仕切りあり サイズ(mm)A4/タテ306×ヨコ238(インデックス込) RoHS指令(10物質対応)対応 インデックスあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする