マトメルインデックス A4 上見出し 5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54086498 品番CH7035
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

鉛筆やボールペンで書き込めるインデックス付きクリアホルダーです。リュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプで、インデックス部には片手で簡単に留められる書類の抜け落ちを防ぐストッパーが付いています。書類の分類や整理に。マトメルホルダーのリフィルとしてご利用いただけます。

材質PP 厚さ(mm)0.2 クリア サイズA4 質量(g)135 内容トップインデックスホルダー5枚 サイズ(mm)A4/タテ323×ヨコ220(インデックス込) RoHS指令(10物質対応)対応 インデックスあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする