ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの その他卓上商品
チェアオーガナイザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54086638
品番
NOP-C01NV
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
イスに取り付けられる多用途小物入れ。フックに掛けたり持ち運びに便利なハンドル付き。裏面2箇所のホックを留めれば卓上小物入れに。バックルを外せば小物入れだけを持ち運べる。小物入れの耐荷重は1kg。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クッション:350×30×350
小物入れ:350×30×250
卓上小物入れ時:350×175×230
材質
PE、PA、PP
色
ネイビー
質量(g)
約300
RoHS指令(10物質対応)
対応