オフィスキャリングトート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54086656 品番 NOP-T01NV
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オフィス内の移動に便利なトートバッグ。使用していないときは収納しやすいコンパクトサイズ。手持ちにも肩掛けにもなる長さ調整可能なハンドル。棚やロッカーから引き出すのに便利なサイドハンドル。耐荷重は20kg。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クッション:350×30×350
小物入れ:350×30×250
卓上小物入れ時:350×175×230
材質PE、PA、PP ネイビー 質量(g)約300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする