ぺんコッコ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54086674 品番 CFT-PC1GR
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。

材質シリコーンゴム グリーン 質量(g)29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54086769
2021-04-20
用途:
デスクワーク時のペン置き場
製造業

使用ペンはパワータンクハイグレード(金属軸のやつ)。
思ったよりしっかり保持してくれる。
真横向けたら流石に不安定だったが45度超えないくらいの傾きなら余裕ありそう。
先端をガッチリ掴むので先端がねじタイプのペンだと
取るときの手首の捻りでねじの緩みが生じるとこがチト難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする