CY1F10R-150A-M9B マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F10R SMC 54088176

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F10R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード54088176 品番CY1F10R-150A-M9B
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など42種類から選べます 他の種類を見る

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)150 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする