CY1F15L-150-M9NW マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15L SMC 54088641

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード54088641 品番CY1F15L-150-M9NW
参考基準価格(税別)¥72,050 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など66種類から選べます 他の種類を見る

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 ストローク(mm)150 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管方向(L) 左側集中配管 アジャストボルト追記号(-) 両側標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする