ササガワ
ササガワの 飲食・食品工業用ウェア
ササガワの 飲食業向け
ササガワの はっぴ
祭袢天
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M
種別
市松青 大人 M
注文コード
54088844
品番
40-3106
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。
付属品
帯・手拭付き
種別
市松青 大人 M
材質
綿100%(天竺)
色
赤(背文字)
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
690×600(袖:280×260)