祭袢天

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 種別市松赤 大人 L 注文コード54088914 品番40-3117
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・種別など24種類から選べます 他の種類を見る

一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。

付属品帯・手拭付き 種別市松赤 大人 L 材質綿100%(天竺) 赤(背文字) サイズL 寸法(縦×横)(mm)800×650(袖:300×330)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする