祭袢天

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ子供用 種別輪つなぎ青 2・3才用 注文コード54088923 品番40-3201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はサイズ・種別など24種類から選べます 他の種類を見る

一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。

付属品帯・手拭付き 種別輪つなぎ青 2・3才用 材質綿100%(天竺) 赤(背文字) サイズ子供用 寸法(縦×横)(mm)450×320(袖:160×140)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする