ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップ用品
ササガワの ビニール幕/横幕
紅白幕 木綿製 紅白ロープ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
付属品
紅白ロープ付き(Φ8mm×L7m)
色
赤(チチ)
注文コード
54089054
品番
40-6501
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オープン記念や周年行事等イベント・催し事を華やかに演出できます。紅白ロープ付き。
付属品
紅白ロープ付き(Φ8mm×L7m)
材質
もめん布
色
赤(チチ)
長さ(m)
5.4
縦(mm)
1800