式辞用紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10セット) 注文コード54089194 品番32-6600
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

おめでたい場面に最適です!10冊パック。お好きな長さにてご使用頂けるよう用紙にミシン目が入っております。

セット内容用紙2枚、長4封筒2枚 材質自然色奉書紙(76g/m2) 寸法(縦×横)(mm)用紙:194×1371、封筒:205×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする