ダヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ システム手帳 DB3011

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54089203 品番 DB3011B
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

姫路のタンナーが日本産のステアハイド(成牛)をフルタンニンで2回鞣し、オイルとワックスをたっぷりと染込ませた重厚な革です。
厚みもある革の為、通常のタンニン鞣しにかかる期間の1.5倍の時間をかけて仕上げています。
その為、磨くことによって革の中のオイルが呼びだされ、宝石のような艶を感じることが出来ます。

ブラック リング内径(Φmm)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×186×25 質量(g)340 材質ヌメ革(牛革) 仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする