曜日別特売
DB3011K ダヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ システム手帳 DB3011 レイメイ藤井 54089237

ダヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ システム手帳 DB3011

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1冊注文コード54089237品番DB3011K
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

姫路のタンナーが日本産のステアハイド(成牛)をフルタンニンで2回鞣し、オイルとワックスをたっぷりと染込ませた重厚な革です。
厚みもある革の為、通常のタンニン鞣しにかかる期間の1.5倍の時間をかけて仕上げています。
その為、磨くことによって革の中のオイルが呼びだされ、宝石のような艶を感じることが出来ます。

ネイビーリング内径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×186×25質量(g)340材質ヌメ革(牛革)仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする