オフホワイトボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54090077 品番 LNW2406
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

目にやさしく、インテリアになじむ、オフホワイト色のボードできました!
ホワイトボードが真っ白すぎると・・・
光の反射が強くて目がつらい、部屋のインテリアに合わない、などのお悩みを解決!
家族のコミュニケーションボードやリビング学習にもご利用ください。

グリーン購入法適合 種類壁掛け・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)578×427 表示内容無地 材質(表面)スチール サイズA2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×450×13(受け皿取付時:53) 質量(g)819(包装資材含む) 材質(フレーム)PP 材質(裏)段ボール・マグネット 付属品ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、マグネット(直径20mm) 2コ、受け皿(幅20cm)1コ、吊り下げヒモ(50cm)1本、吊り下げ用金具 2コ、ネジ 2コ 仕様タテ・ヨコ両用ボード 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする