ズバッと滅臭スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード54090524 品番C-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車内のイヤ〜なニオイが消える「安定化二酸化塩素」の消臭&除菌スプレーです。
気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるところにスプレーするだけで
素早く除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。
さらに、スプレーした箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去します。
ウイルス・菌の除去率99.99%で効果的に消臭します。
香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
〈安定化二酸化塩素とは〉
安全で殺菌効果が高く、食品・医療機関で高い実績を誇ります。NASA宇宙食の完全滅菌にも使用されています。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×125×125 質量(g)2094 タイプ詰替用

商品説明動画

【PROSTAFF製品】ズバッと滅臭スプレー 消臭&除菌 ウイルス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52659085
2024-02-27
用途:
消臭
飲食業

効果はあると思いますが、匂いの元は見えない所にもあるので、
直接噴きかけられる場所以外は効果が薄いでしょう。
「気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解」とありますが、よほど大量に噴霧しない限り、
おそらく限定的な話だとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする