SBRAND(エスブランド)
SBRAND(エスブランド)の ボディー用
SBRAND(エスブランド)の カーコーティング/ワックス
SBRAND(エスブランド)の コーティング剤
ガラスファンデーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
54092195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水分と化学反応をし、高分子シリカ(ガラス)へ変化いたします。
数回塗布することで石垣のように組み上がり、被膜を多層化いたします。
用途
自動車塗装面
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
対応ボディー色
全色対応
特性
ベース
危険物の性状
水溶性