- テープカッター スチール製 モノタロウ 54092256 - テープカッター スチール製 モノタロウ 54092256 - テープカッター スチール製 モノタロウ 54092256 - テープカッター スチール製 モノタロウ 54092256 - テープカッター スチール製 モノタロウ 54092256

テープカッター スチール製

(161件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54092256 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!

ネイビー 適合テープ幅(mm)75 適合テープ外径(Φmm)163 適合テープ芯内径(Φmm)76 材質 用途OPP・クラフトテープに。 質量(g)356 材質(刃)SUS410
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※テープは別売です。
※色・デザインは変更される場合があります。
※カッター刃の取扱にご注意ください。

商品説明動画

ハンドテープカッターはこんなに便利!
この動画は、75人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
会社用
製造業

今までプラスチック製品を使用していましたが、やはり強度の問題で何度もテープの端が外れてイライラしてました。壊れたのでスチール製にしましたがとてもいいです。使いやすいし刃の部分にカバーが付いてるのでガリっとなることもなくスムーズに貼ることができます。

2026-04-02
用途:
梱包作業時
日匠産業建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

このテープカッターは作りがしっかりして、良好。テープ
カットの歯はとても切りやすく、また歯のカバーもあり、安全面にも
考慮されており良好。

2025-08-12
用途:
梱包作業

使いやすく良い製品ですが、刃の切れ味が悪くなってきています
替刃が有れば 現在使用中のプラスチック製の物も
スチール製にかえたいです。
是非とも 替刃の販売をしてください。

2人が参考にしています
2025-10-07
用途:
マスキングテープ用

70mm幅のマスキングテープに使用していますが、カッターの切れがよく、ローラーの回転も良いです。

2025-06-30
用途:
梱包作業
運輸・通信業

頻繁にケース梱包作業を行うので、しっかりした作りで良い。
またカッター刃カバーが非常に良い。
刃のギザギザが細かいのも良い。

2025-02-19
用途:
段ボールの梱包など
横浜市戸塚区平戸三丁目町内会 交通防犯部 様 (その他業種)

このテープカッターは作りがしっかりして、気に入ってます。テープ
カットの歯はとても切りやすく、また歯のカバーもあり、安全面にも
考慮されています。
とても使いやすいです。

2025-05-20
用途:
段ボールの梱包時
製造業

購入時は他の商品に比べると高いが、切れ味がよく使いやすい。
ステンレス製なので長持ちする。

2025-01-28
用途:
梱包作業

テープの幅が60mmで広いため、このカッターの購入をしました。
切れ味もとてもよく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
替刃の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、替刃のみの取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2024-01-04
質問:
布テープも使用できますか。
回答:
布テープの使用を想定した商品ではございません。
1人が参考にしています
2024-01-04
質問:
テープの厚みは何mmまで使用可能ですか。
回答:
厚み0.2mm未満のテープであればご使用可能です。
1人が参考にしています
2024-01-04
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする