リーベックス
リーベックスの 防犯ブザー
防犯アラーム ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54092545
品番
PSA-MLB
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
超小型でしっかり大音量の90dB
ストラップ付きで取り付け自在
ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!
音量(dB)
90
連続使用時間(分)
120
使用電池
コイン型リチウム電池 CR2032×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×58×17
ストラップ長(mm)
約160
本体質量(g)
約16(電池を含む)
材質
ABS樹脂
色
ブルー