プッシュマスターユニオンメスアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54092588 品番 NAU16JJ
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径16 ねじ径G3/4 仕様お湯OK 材質PPS樹脂 形状ユニオン 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)58.2 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)36.7 寸法L2(mm)14.5 呼び径(A)16A 接続ねじ種類Rc
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますので確認の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54092579
2022-12-06
用途:
仕入として
コカド水道設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつもの管材屋より 若干安いのが決め手です。
使う予定と予備として 購入しました。
いつもこの値段でしたら いいのですが・・・

一つ気になるが、商品写真が 砲金仕様となっており 実物(プラ仕様)とは違います。
品番をよく見ればわかることですが・・・

2022-07-21
用途:
温水器入替え時
Mテクサービス 様 (サービス業)

簡単ワンタッチで便利でした。1つは必ず在庫で持っておくようにしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする