CY1HT32-1040-XB11 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1HシリーズT SMC 54092656

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1HシリーズT

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)1040 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード54092656 品番CY1HT32-1040-XB11
参考基準価格(税別)¥302,280 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)1040 アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする