六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54092825 品番 6MCH14
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。

材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 面取径(mm)6〜13 外径(Φmm)14 全長(mm)50 軸径(Φmm)6.35 用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 切刃形状その他
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54092816
2026-04-07
用途:
金属の皿ネジ用ザグリ
株式会社M.ロック 様 (建設業・工事業)

鉄・真鍮・薄いステン板は問題なく切削できます。
価格とのコスパは良いほうだと思います。

2026-03-08
用途:
M6皿ネジ用ザグリ(木工)
製造業

木材を相手の切れ味は良い。その分、手持ちインパクトでの使用では(MDFへの場合)芯からずれやすい。(構造上仕方がないのでドリルスタンドを併用)

2025-06-05
用途:
皿ネジ用のザグリ

お値段そこそこするので普通のドリルで間に合わせようかとも思ったけど、先端角がこちらがぴったりなので使ってみた。加工対象はテフロン板。
感想は、もっと早く買うべきだった。やはり専用品は便利。

2025-09-05
用途:
穴加工時

現場の皿切加工で使用しています。
インパクトで使用していますがまずまずです。

対象商品:
54092825
2025-04-23
用途:
エアコン配管バリ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

ルームエアコン配管2分3分で主に使用
2分も3分も糸状にバリが取れてフレアもキレイに仕上がりる

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
金属穴の面取り
株式会社 池田竹店 様

金属穴の面取り用、数回しか使っていないので耐久性は不明だが切れ味は良いです。

対象商品:
54092816
2024-04-01
用途:
皿ねじ止めの時
LikoLock 様 (サービス業)

D6mmのネジ皿を綺麗切ることが出来ました。
耐久力はまだわからないが、油つけながらやれば鋼板ならけっこうもつと思われる。
ステンレスだとどうかな

対象商品:
54092825
2023-10-10
用途:
穴あけ後のバリ取りに使用

ドリルで穴あけ後、バリの除去に使っています。
今まではヤスリやペーパーでバリを取っていましたが、これは上手くバリ除去が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする