山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
スーパーロン ダーク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
太さ(mm)
0.202
号数
1.5
注文コード
54092904
品番
S2B1A1D0015
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
太さ・号数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途
釣り糸 園芸 アクセサリー
色
ダーク
長さ(m)
1000
強度(kg)
直線:4.1
伸び(%)
21〜26
太さ(mm)
0.202
結節強力(kg)
3.3
号数
1.5