山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
スーパーロン ダーク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
太さ(mm)
0.234
号数
2
注文コード
54092913
品番
S2B1A1D0020
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
太さ・号数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途
釣り糸 園芸 アクセサリー
色
ダーク
長さ(m)
1000
強度(kg)
直線:5.1
伸び(%)
21〜26
太さ(mm)
0.234
結節強力(kg)
4.1
号数
2