CY1L10H-125-J79S マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC 54093155

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)125 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード54093155 品番CY1L10H-125-J79S
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など263種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)125 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類J79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする