ダストカート用ゴミ袋120L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×20冊) 注文コード54093349 品番DK83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

圧口の大型ポリ袋で、ダストカート用にも使えます

容量(L)120 材質ポリエチレン(LLDPE) 形状平袋 厚さ(mm)0.050 透明 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする