CY1L10H-165B-J79WL マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC 54093365

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)165 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード54093365 品番CY1L10H-165B-J79WL
参考基準価格(税別)¥61,380 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など263種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)165 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類J79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする