※寸法図
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の 戸建捨て貼り用
ラシッサ Sフロア耐水ペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
54093376
品番
PP-FR2B01-MAFF
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
クリエペールF
基材
環境配慮型合板
表面
フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。