タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの オーナメント
ソーラーパティオファウンテン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54093534
品番
STF-08
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ヨーロピアン調のシンボリックなデザインが、玄関やテラス・お庭のエクステリアにピッタリ!流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。ソーラーで水を循環させるから、電気代不要でとってもエコです。
仕様
ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質
ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)
440
質量(kg)
約8.6
質量(g)
8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×440×830
使用電池
リチウム電池:7.4V/2000mAh
バッテリー容量(Ah)
2
ポンプ
STM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅44cm×奥行44cm×高さ83cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません