STF-05 ソーラーファウンテン タカショー 54093543 STF-05 ソーラーファウンテン タカショー 54093543 STF-05 ソーラーファウンテン タカショー 54093543 STF-05 ソーラーファウンテン タカショー 54093543 STF-05 ソーラーファウンテン タカショー 54093543

ソーラーファウンテン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54093543 品番STF-05
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水が流れる心地よい音色と、光の調和をお楽しみください。

仕様STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能 材質ポリレジン 幅(mm)250 質量(g)6 使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAh バッテリー容量(Ah)2 ポンプSTM-250PO(コード全長約5m) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅25cm×奥行25cm×高さ67cm LED使用数(個)4球(ホワイト)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする