タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1専用コントローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54093909
品番
LIT-35
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タカショーの2in1専用コントローラーです。連結仕様の商品は合計24.5Wまで(約800球)連結可能。
用途
屋外用。屋内でも使えます。
仕様
2in1シリーズの商品に限り24.5Wまで連結が可能です。
材質
エポキシ樹脂・塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約0.4
電圧(V)
24
コード全長(m)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×4×6