LIT-ST100W タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショー 54094033 LIT-ST100W タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショー 54094033

タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54094033 品番LIT-ST100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。

材質塩化ビニル樹脂 全長(m)約11.8 質量(kg)約0.5 ホワイト 寸法(m)LED部:約10 電圧(V)24 消費電力(W)約3 LED100球(ホワイト) 用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-06)で4.2Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで。専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54094033 LIT-ST100W 12206305 LIT-200W-SS 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー 1個 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする