LIT-ST200P タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショー 54094067 LIT-ST200P タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショー 54094067

タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54094067 品番LIT-ST200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。

材質塩化ビニル樹脂 全長(m)約22.3 質量(kg)約0.9 ピンク 寸法(m)LED部:約20 電圧(V)24 消費電力(W)約6 LED200球(ピンク) 用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする