タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54094103
品番
LIT-ST200WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
材質
塩化ビニル樹脂
全長(m)
約22.3
質量(kg)
約0.9
色
ホワイト・ピンク
寸法(m)
LED部:約20
電圧(V)
24
消費電力(W)
約6
LED
200球(ホワイト100球・ピンク100球)
用途
屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
仕様
8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。