ゆらぎソーラー フレイムランタンライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54094618 品番LGS-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リアルなゆらぎのランタンライトです。

用途屋外 材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂 スイッチON/OFFスイッチ付き 使用環境屋外 LED24球(イエロー) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本 タイマー6時間OFFタイマー付き
注意
※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。

商品説明動画

ソーラーライトを楽しもう
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54094609
2021-10-03
用途:
お店(鮨店)の看板の灯使用している
株式会社協栄 様 (その他業種)

お店(鮨店)の看板の灯使用している
大変古風な感じ。

対象商品:
54094609
2020-11-09
用途:
屋外用ライト
三栄工業株式会社 様

会社の玄関前に2個、日当たりのよい場所に設置しています。10月なので日照時間はやや少ないですが、日照時間の多い静岡県です。一日中日が出ている日でも、夜は3時間で電池が切れます。曇り空だと1時間ちょっと。もしくは点灯しない日もありました。点灯の明かりはゆらぎもあり、本当のランタンのようです。明かりも上品で素敵です。点灯時間だけの問題です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする