JS-1012BR 洋風すだれ タカショー 54095013

 

JS-1012BR 洋風すだれ タカショー 54095013
JS-1012BR 洋風すだれ タカショー 54095013

洋風すだれ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
質量(kg)約0.45
内容量1枚注文コード54095013品番JS-1012BR
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。

用途
日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに
材質生地:ポリエチレン、桟:塩化ビニル樹脂、キャップ:ナイロン質量(kg)約0.45ブラウンサイズ(cm)100×120紫外線防御率(%)紫外線・UVカット率:約81遮光率(%)約80
注意
※取付用の紐や金具は別途必要に合わせてお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095029
2021-07-02
用途: バルコニーシェード
サービス業

ハトメの無い450cmの物を探していたのですが見つからずこちらの商品を3個並べて作りました。一般的なシェードと比較して風通しが良く強風に煽られる事がありません。上下のプラスチックバーは押さえに役立つ。買って正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41659048
2020-06-30
用途: 遮熱・目隠

似た物を出窓の外側に吊るして使用していましたが、
台風の度に外すのが面倒なので、この商品を窓とカーテンの間に吊るすことにしました。
上下に樹脂のバーが付いているので、下側は風鎮みたいになっていい感じ。
取付けフックの位置も自在で良。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする