雨よけシェード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード54095117 品番JWP-W20GY
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。

付属品取付けひも3m×2本 材質シェード:ポリエチレン、取付ひも:高密度ポリエチレン・アクリル 幅(mm)2000 質量(kg)約0.98 グレー 質量(g)0.98 寸法(幅W×高さH)(mm)約2000×2000 紫外線防御率(%)UVカット率:約93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×高さ200cm 遮光率(%)約90 紫外線カット約93
注意
※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
※取り付けの際、上部4点は必ず固定してください。斜めに引っ張って取り付ける際は3階以上では使用しないでください。
※雨水が溜まることなく下に流れ落ちる角度でご使用ください。(目安45度)
※本商品は完全防水仕様ではありません。(加工上、生地に小さな穴が開いております)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095117
2026-03-16
用途:
2階のベランダに設置
不動産業

ベージュ色を選び良かったです
部屋が暗くならず、暑さも大分和らいだ様に感じます。
今年もまだ使えそうなので設置する予定です

対象商品:
54095117
2024-08-04
用途:
日除け
製造業

雨が多い梅雨時期から夏の強い陽射しを遮って大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする